品番 : EA637GN-10
品名 : M10x 30mm エクステンションナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M10 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 30mm | Bサイズ | 16mm |
| 硬度 | HRC25~35 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/21 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
