品番 : EA637GN-12
品名 : M12x 36mm エクステンションナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M12 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 36mm | Bサイズ | 18mm |
| 硬度 | HRC25~35 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/21 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ 1250ページ | ||||
