品番 : EA637GN-18
品名 : M18x 54mm エクステンションナット
強度区分10
仕様
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M18 |
|---|---|---|---|
| Aサイズ | 54mm | Bサイズ | 27mm |
| 硬度 | HRC25~35 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/29 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0670ページ 1300ページ | ||||
