品番 : EA637J-10
品名 : 呼10/46x18mm フラットクランプ(2個)
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 形式 | シングル固定タイプ |
|---|---|---|---|
| クランプ高さ | 7.5mm | ストローク | 1.2mm |
| 適合T溝 | 12 | Aサイズ | 46mm |
| Bサイズ | 18mm | 入数 | 2個入り |
| クランプ能力(N) | 4000 | 重量(g) | 140 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/05 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637J-10 呼10/46x18mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-12 呼12/48x18mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-14 呼14/52x22mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-16 呼16/48x25mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-18 呼18/48x25mm フラットクランプ(2個) |
