品番 : EA637J-16
品名 : 呼16/48x25mm フラットクランプ(2個)
仕様
| 形式 | シングル固定タイプ | クランプ高さ | 7.5mm |
|---|---|---|---|
| ストローク | 1.2mm | 適合T溝 | 16 |
| Aサイズ | 48mm | Bサイズ | 25mm |
| 入数 | 2個入り | 材質 | 焼入鋼 |
| クランプ能力(N) | 4000 | 重量(g) | 178 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/29 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637J-10 呼10/46x18mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-12 呼12/48x18mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-14 呼14/52x22mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-16 呼16/48x25mm フラットクランプ(2個) |
| EA637J-18 呼18/48x25mm フラットクランプ(2個) |
