詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637J-12

品名 : 呼12/48x18mm フラットクランプ(2個)

仕様

形式 シングル固定タイプ クランプ高さ 7.5mm
ストローク 1.2mm 適合T溝 12
Aサイズ 48mm Bサイズ 18mm
入数 2個入り 材質 焼入鋼
クランプ能力(N) 4000 重量(g) 150
追加説明
カタログ価格

29,400 (税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/29 16:26現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0668ページ
バリエーション一覧
EA637J-10 呼10/46x18mm フラットクランプ(2個)
EA637J-12 呼12/48x18mm フラットクランプ(2個)
EA637J-14 呼14/52x22mm フラットクランプ(2個)
EA637J-16 呼16/48x25mm フラットクランプ(2個)
EA637J-18 呼18/48x25mm フラットクランプ(2個)
ウェブカタログ画像
  • A:48、B:18

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top