品番 : EA638AD-159
品名 : 50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI02669 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 全長 | 50㎜ |
| 幅 | 22mm | 開口 | 6mm |
| 使用荷重 | 4.5kg | 材質 | ステンレススチール |
| ★スライダーロック機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/23 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

