品番 : EA638AD-163
品名 : 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI02671 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 全長 | 90㎜ |
| 幅 | 40mm | 開口 | 14mm |
| 使用荷重 | 34kg | 材質 | ステンレススチール |
| ★スライダーロック機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/07 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
