詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-164

品名 : 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI02672
カラー ステンレスシルバー 全長 90㎜
幅 40mm 開口 14mm
使用荷重 34kg 材質 ステンレススチール
★スライダーロック機能付
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 14:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-159 50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
EA638AD-160 50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
EA638AD-161 68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
EA638AD-162 68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
EA638AD-164 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top