詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-82

品名 : 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI00743
カラー シルバー 全長 50mm
22mm 口の開き 9.5mm
耐荷重 4.5kg 入数 1個
材質 ステンレス 厚み 6mm
重量 7g 特長 ・S字型のアクセサリーカラビナ。
・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
・最大荷重などを守って使用して下さい。
・磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
追加説明
カタログ価格

415 (税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/09/05 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-71 40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-72 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-73 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-74 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-75 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-82 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-83 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-84 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-85 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番別、各1個入りです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top