詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-84

品名 : 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI00745
カラー シルバー 全長 90mm
幅 38mm 口の開き 16mm
耐荷重 33kg 入数 1個
材質 ステンレス 厚み 8mm
重量 30g 特長 ・S字型のアクセサリーカラビナ。
・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
・最大荷重などを守って使用して下さい。
・磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 131

(2026/11/06 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638AD-71 40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-72 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-73 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-74 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-75 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
EA638AD-82 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-83 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-84 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
EA638AD-85 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番別、各1個入りです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top