品番 : EA638AD-83
品名 : 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI00744 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 全長 | 66mm |
| 幅 | 28mm | 口の開き | 11mm |
| 耐荷重 | 11kg | 入数 | 1個 |
| 材質 | ステンレス | 厚み | 7mm |
| 重量 | 14g | 特長 | ・S字型のアクセサリーカラビナ。 ・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 ・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。 ・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。 ・最大荷重などを守って使用して下さい。 ・磁性のステンレスなので、磁石に反応します。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
