品番 : EA638AK-5
品名 : 5mm オープンフック(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 線径 | 5mm |
---|---|---|---|
全長 | 55mm | 口の開き | 15mm |
使用荷重 | 70kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/21 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1452ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AK-5 5mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AK-6 6mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AK-8 8mm オープンフック(ステンレス製) |