詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AT-41

品名 : 40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)

仕様

内寸 40.0×10mm 開口 7.0mm
リング 7mm 使用荷重 2kg
材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 406

(2026/11/14 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA638AT-41 40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
EA638AT-43 21mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top