品番 : EA638AT-43
品名 : 21mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 20.4×6.2mm | 開口 | 4.6mm |
|---|---|---|---|
| リング | 3.2mm | 使用荷重 | 1kg |
| 材質 | SUS304 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 303 (2026/10/02 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AT-41 40mm 甲丸スナップ(ステンレス製) |
| EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製) |
| EA638AT-43 21mm 甲丸スナップ(ステンレス製) |
