詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AT-42

品名 : 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)

仕様

内寸 27.2×6.7mm 開口 5.0mm
リング 6mm 使用荷重 1.5kg
材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

85 円(税抜)/ 94 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2026/10/02 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA638AT-41 40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
EA638AT-42 28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
EA638AT-43 21mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top