品番 : EA638AX-11
品名 : 45x 4mm スナップフック(スレンレス製)
仕様
| 線径 | 4㎜ | 全長 | 45㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 5.5mm | リング内径 | 5.5㎜ |
| 使用荷重 | 40kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 12g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 不用意に開くことがなく安全な、環付きフック | |||
| 絡まりを防ぐリング付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/26 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AX-11 45x 4mm スナップフック(スレンレス製) |
| EA638AX-12 53x 5mm スナップフック(スレンレス製) |
| EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製) |
| EA638AX-14 80x 8mm スナップフック(スレンレス製) |
| EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
