詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-13

品名 : 61x 6mm スナップフック(スレンレス製)

仕様

線径 6㎜ 全長 61㎜
開口幅 6.5㎜ リング内径 7.5㎜
使用荷重 100kg 材質 SUS304
重量 35g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意に開くことがなく安全な、環付きフック
絡まりを防ぐリング付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/06/19 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ

代替品

EA638AX-21
バリエーション一覧
EA638AX-11 45x 4mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-12 53x 5mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-14 80x 8mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:6㎜   L:61㎜   W:31.5㎜\nS:6.5㎜   d:7.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top