詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-12

品名 : 53x 5mm スナップフック(スレンレス製)

仕様

線径 5mm 全長 53㎜
開口幅 5.5㎜ リング内径 6㎜
使用荷重 75kg 材質 SUS304
重量 20g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意に開くことがなく安全な、環付きフック
絡まりを防ぐリング付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638AX-11 45x 4mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-12 53x 5mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-14 80x 8mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   L:53㎜   W:26㎜\nS:5.5㎜   d:6㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top