詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-51

品名 : 25mm スナップ(スチール製)

チェーン等の金具として使用可能

仕様

サイズ(㎜) l:25、m:3.5、d1:5.5 材質 スチール(亜鉛メッキ)
開口部(mm) 3.5 リング径(mm) 5.5
全長(mm) 25
追加説明
カタログ価格

30 円(税抜)/ 33 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 230

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA638AX-51 25mm スナップ(スチール製)
EA638AX-52 30mm スナップ(スチール製)
EA638AX-53 40mm スナップ(スチール製)
EA638AX-54 50mm スナップ(スチール製)
EA638AX-55 60mm スナップ(スチール製)
EA638AX-56 70mm スナップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nl:25、m:3.5、d1:5.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top