品番 : EA638AX-56
品名 : 70mm スナップ(スチール製)
チェーン等の金具として使用可能
仕様
| サイズ(㎜) | l:11、m:9、d1:11 | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| 開口部(mm) | 9 | リング径(mm) | 11 |
| 全長(mm) | 70 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 294 (2026/09/28 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AX-51 25mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-52 30mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-53 40mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-54 50mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-55 60mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-56 70mm スナップ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
