品番 : EA638AX-53
品名 : 40mm スナップ(スチール製)
チェーン等の金具として使用可能
仕様
| サイズ(㎜) | l:40、m:5.5、d1:7 | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| 開口部(mm) | 5.5 | リング径(mm) | 7 |
| 全長(mm) | 40 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 840 (2026/05/25 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AX-51 25mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-52 30mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-53 40mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-54 50mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-55 60mm スナップ(スチール製) |
| EA638AX-56 70mm スナップ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
