品番 : EA638B-10
品名 : M10x18 スイベルアイボールト(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ねじ径 | M10 |
---|---|---|---|
線径 | 8mm | リング内径 | 30mm |
ねじ長 | 18mm | 使用荷重 | 120kg |
付属品 | 専用スパナ | ||
並目 | |||
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1827ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638B-6 M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製) |
EA638B-8 M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製) |
EA638B-10 M10x18 スイベルアイボールト(ステンレス製) |
EA638B-12 M12x22 スイベルアイボールト(ステンレス製) |
EA638B-16 M16x27 スイベルアイボールト(ステンレス製) |