詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638B-6

品名 : M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 ねじ径 M6
線径 5mm リング内径 20mm
ねじ長 14mm 使用荷重 50kg
付属品 専用スパナ
並目
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA638B-6 M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-8 M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-10 M10x18 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-12 M12x22 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-16 M16x27 スイベルアイボールト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • D:5mm L:20mm B:14mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top