詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BH-12

品名 : M6x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ6×500 使用荷重(kg) 15
材質 SUS304 サイズ W:38
S:25
A:25
重量(g) 125 口幅(mm) 25
ねじ部 M6×25mm
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA638BH-11 M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-12 M6x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-13 M6x 750mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-14 M6x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-15 M6x1250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-16 M6x1500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top