詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BH-14

品名 : M6x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

仕様

線径 6㎜ 全長 1000㎜
口幅 25㎜ ねじ M6×25㎜
使用荷重 15kg 材質 SUS304
重量 237g
物の吊り下げ、引っ掛けとして
片側ねじ付
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/16 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638BH-11 M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-12 M6x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-13 M6x 750mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-14 M6x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-15 M6x1250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
EA638BH-16 M6x1500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:1000㎜   W:38㎜\nS:25㎜   A:25㎜   捻径:M-6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top