品番 : EA638BH-13
品名 : M6x 750mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 全長 | 750㎜ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 25㎜ | ねじ | M6×25㎜ |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 181g | ||
| 物の吊り下げ、引っ掛けとして | |||
| 片側ねじ付 | |||
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/15 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
