品番 : EA638BK-21
品名 : 11x10mm グランドフック(ステンレス製)
仕様
| プレートサイズ | 11×10mm | 線径 | 2mm |
|---|---|---|---|
| フックサイズ | 17×14㎜ | 穴径 | 3.8mm |
| 使用荷重 | 5kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 2.5g | ||
| テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/10/07 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BK-21 11x10mm グランドフック(ステンレス製) |
| EA638BK-22 15x13mm グランドフック(ステンレス製) |
| EA638BK-23 18x15mm グランドフック(ステンレス製) |
| EA638BK-24 21x20mm グランドフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
