詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BK-23

品名 : 18x15mm グランドフック(ステンレス製)

仕様

プレートサイズ 18×15mm 線径 3mm
フックサイズ 27×23mm 穴径 4.8mm
使用荷重 10kg 材質 SUS304
重量 7.5g
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として
取付ねじ無し
使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/01 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ

代替品

EA638BT-31
バリエーション一覧
EA638BK-21 11x10mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-22 15x13mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-23 18x15mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-24 21x20mm グランドフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1㎜   L:18㎜   W:15㎜   \nd:4.8㎜   D2:3㎜\nA:27㎜   B:23㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top