詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BK-22

品名 : 15x13mm グランドフック(ステンレス製)

仕様

プレートサイズ 15×13㎜ 線径 2.5mm
フックサイズ 22×19㎜ 穴径 3.8mm
使用荷重 7kg 材質 SUS304
重量 4.5g
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として
取付ねじ無し
使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 207

(2026/11/01 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BK-21 11x10mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-22 15x13mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-23 18x15mm グランドフック(ステンレス製)
EA638BK-24 21x20mm グランドフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1㎜   L:15㎜   W:13㎜   \nd:3.8㎜   D2:2.5㎜\nA:22㎜   B:19㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top