詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BL-21

品名 : 3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

仕様

線径 3.5mm ねじサイズ 2.8×20㎜
内径 8.5mm 使用荷重 15kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 5g
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
直接木製の壁面などにねじ込めます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/06 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1351ページ

代替品

EA638BL-10
バリエーション一覧
EA638BL-21 3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-24 5x30mm/ 16 mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-25 7x35mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3.5㎜   L:8.5㎜   H:16㎜\nB:20㎜   E:2.8㎜   A:9㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top