品番 : EA638BL-24
品名 : 5x30mm/ 16 mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | ねじサイズ | 6×30㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 16㎜ | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 17g |
| 木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として | |||
| 直接木製の壁面などにねじ込めます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

