詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BL-25

品名 : 7x35mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

仕様

線径 7㎜ ねじサイズ 8×35mm
内径 19.5㎜ 使用荷重 80kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 36g
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として
直接木製の壁面などにねじ込めます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ

代替品

EA638BL-14
  • 品番

    EA638BL-14

  • コメント

    ロングタイプ

バリエーション一覧
EA638BL-21 3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-22 4 x25mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-23 5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-24 5x30mm/ 16 mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-25 7x35mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7㎜   L:19.5㎜   H:34㎜\nB:35㎜   E:8㎜   A:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top