品番 : EA638BN-10
品名 : M10 アイナット(ステンレス製)
仕様
材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M10 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 150kg | ネジピッチ | 1.5mm |
重量 | 60g | サイズD | 8mm |
サイズL | 25mm | サイズH | 32mm |
サイズB | 17mm | ||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2024/06/14 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1827ページ |
代替品
|