品番 : EA638BR-71
品名 : M6x 26mm リングナット(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M6 | ねじ長 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | リング内径 | 35mm |
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 34g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。 | |||
| 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/15 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BR-71 M6x 26mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-72 M8x 35mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-73 M10x 35mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-74 M12x 40mm リングナット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
