品番 : EA638BR-74
品名 : M12x 40mm リングナット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 線径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 50mm | ねじ長 | 40mm |
| ねじ径 | M12 | 使用荷重 | 180kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/18 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BR-71 M6x 26mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-72 M8x 35mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-73 M10x 35mm リングナット(ステンレス製) |
| EA638BR-74 M12x 40mm リングナット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA638BR-72
