詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BR-73

品名 : M10x 35mm リングナット(ステンレス製)

仕様

ねじ径 M10 ねじ長 35mm
線径 8mm リング内径 45mm
使用荷重 120kg 材質 SUS304
重量 99g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 21:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638BR-71 M6x 26mm リングナット(ステンレス製)
EA638BR-72 M8x 35mm リングナット(ステンレス製)
EA638BR-73 M10x 35mm リングナット(ステンレス製)
EA638BR-74 M12x 40mm リングナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   L:45㎜   H:35㎜\nA:14㎜   B:13㎜   T:27㎜\n捻径:M-10

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top