品番 : EA638CM-110
品名 : 10mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(どぶメッキ) | 適合ワイヤー径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 幅 | 45mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/08/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
