品番 : EA638CM-132
品名 : 32mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 32mm | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 98mm | 材質 | 鍛造鋼(どぶメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
