品番 : EA638CM-112
品名 : 12mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(どぶメッキ) | 適合ワイヤー径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 幅 | 51mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
