品番 : EA638CN-101
品名 : 1.5mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
仕様
適合ワイヤー径 | 1.5mm | 全長(mm) | 15 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 11.5 | ねじサイズ | M4 |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1440ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638CN-101 1.5mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
EA638CN-102 2.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
EA638CN-103 3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
拡大