品番 : EA638CN-51
品名 : 2.0ton 小型軽量シャックル
仕様
| 商品名 | タイガーシャックル | 使用荷重 | 2.0t |
|---|---|---|---|
| サイズ:D1 | 33mm | サイズ:D2 | 13mm |
| サイズ:B | 33mm | サイズ:L | 48mm |
| 材質 | 本体:S45C(炭素鋼) ピン:SCM435級(合金鋼) |
重量 | 290g |
| 軽量・小型で場所取らず、利用箇所拡大&作業スピードアップ | |||
| ユニクロめっきの上にエポキシ系静電粉体塗装が施されており、防錆・防傷・耐侯性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/01/12 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|

