詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CN-57

品名 : 12ton 小型軽量シャックル

仕様

商品名 タイガーシャックル 使用荷重 12.0t
サイズ:D1 76mm サイズ:D2 32mm
サイズ:B 83mm サイズ:L 119mm
材質 本体:S45C
ピン:SCM435級
重量 4.31kg
軽量・小型で場所取らず、利用箇所拡大&作業スピードアップ
ユニクロめっきの上にエポキシ系静電粉体塗装が施されており、防錆・防傷・耐侯性に優れています
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 01:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638NN-7
バリエーション一覧
EA638CN-51 2.0ton 小型軽量シャックル
EA638CN-52 3.2ton 小型軽量シャックル
EA638CN-53 4.7ton 小型軽量シャックル
EA638CN-54 6.5ton 小型軽量シャックル
EA638CN-55 8.5ton 小型軽量シャックル
EA638CN-56 9.5ton 小型軽量シャックル
EA638CN-57 12ton 小型軽量シャックル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top