品番 : EA638CN-52
品名 : 3.2ton 小型軽量シャックル
仕様
| 商品名 | タイガーシャックル | 使用荷重 | 3.2t |
|---|---|---|---|
| サイズ:D1 | 40mm | サイズ:D2 | 16mm |
| サイズ:B | 43mm | サイズ:L | 61mm |
| 材質 | 本体:S45C ピン:SCM435級 |
重量 | 630g |
| 軽量・小型で場所取らず、利用箇所拡大&作業スピードアップ | |||
| ユニクロめっきの上にエポキシ系静電粉体塗装が施されており、防錆・防傷・耐侯性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/01/12 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|

