詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CR-3

品名 : 90kg/6mm シャックル(鉄ユニクロ)

仕様

材質 スチール 仕上げ ユニクロ
サイズD 6mm サイズB 12mm
サイズL 22mm 使用荷重 90kg
重量 21.2g ねじサイズ W1/4
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/09/04 22:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638CR-3 90kg/6mm シャックル(鉄ユニクロ)
EA638CR-4 150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ)
EA638CR-5 200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D:6mm B:12mm L:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top