品番 : EA638CR-5
品名 : 200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロ |
|---|---|---|---|
| サイズD | 9mm | サイズB | 19mm |
| サイズL | 40mm | 使用荷重 | 200kg |
| 重量 | 80g | ねじサイズ | W3/8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CR-3 90kg/6mm シャックル(鉄ユニクロ) |
| EA638CR-4 150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ) |
| EA638CR-5 200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

