品番 : EA638CR-4
品名 : 150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロ |
|---|---|---|---|
| サイズD | 8mm | サイズB | 16mm |
| サイズL | 34mm | 使用荷重 | 150kg |
| 重量 | 54.1g | ねじサイズ | W5/16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CR-3 90kg/6mm シャックル(鉄ユニクロ) |
| EA638CR-4 150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ) |
| EA638CR-5 200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
