品番 : EA638CS-1
品名 : 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:50、B:6、C:5、D:8 | 使用荷重 | 40kg |
| 内寸(mm) | 40×15 |
| 追加説明 |
●重量…16g (2010/03/04 0829) |
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/08/10 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
