詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CS-3

品名 : 70x 7mm スナップフック(鉄ユニクロ)

仕様

材質 スチール 仕上 ユニクロメッキ
サイズ(mm) A:70、B:8、C:7、D:9 使用荷重 60kg
内寸(mm) 60×21
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/21 01:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638CS-1 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CS-2 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CS-3 70x 7mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CS-4 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CS-5 90x 9mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CS-6 100x10mm スナップフック(鉄ユニクロ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:70、B:8、C:7、D:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top