品番 : EA638CS-5
品名 : 90x 9mm スナップフック(鉄ユニクロ)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:90、B:8、C:9、D:9 | 使用荷重 | 80kg |
| 内寸(mm) | 80×25 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/22 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
